Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95926270 Herst.-Nr.: 111-93209 EAN/GTIN: 5022660020636 |
| |
|
| | |
| Metallkabelbinder MBT20S-316-SS-NA-C1 Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A). Unlösbarer Verschlusskopf. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Hervorragende chemische Beständigkeit. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochtemperaturbeständig. Nicht brennbar. Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,6 mm | Bandlänge: | 521 mm | Banddicke: | 0,3 mm | Bündeldurchmesser: | 152..12 mm | Min. Haltekraft: | 900 N | Betriebstemperatur: | -80..538 °C | Ausführung: | ohne Verzahnung | Bandverschluss: | Ball-/Kugelverschluss | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,165* | € 1,485* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,16976* | € 1,48976* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,2141* | € 1,5142* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2119* | € 1,5319* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|