Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Adapter PG7/M12 AMPM 7/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063880 WISKA Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M12x1,5 Sechskant Adapter-Zwischenstutzen
10063880 WISKA Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M12x1,5 Sechskant Adapter-Zwischenstutzen
10063880 WISKA Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M12x1,5 Sechskant Adapter-Zwischenstutzen
Artikel-Nr.:
     6012C-95926603
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063880
EAN/GTIN:
     4007685013208
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
adapter kabelverschraubung

Ms-Adapter PG7/M12 AMPM 7/12

Adapter zum Anpassen von PG auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,505*
€ 3,145*
100
Frei Haus
ab € 2,435*
€ 3,1478*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,5295*
€ 3,1695*
100
€ 5,95*
ab € 3,29255*
€ 4,08255*
4 Tage
98
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1695*
€ 3,77171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5295*
€ 3,01011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 316,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.