Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Adapter Kabelverschraubung
>
Artikel
Adapter PG36/M63 APM 36/63 RAL7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6012C-95926758
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10063672
EAN/GTIN:
4007685029193
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
Adapter PG36/M63 APM 36/63 RAL7035
Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
adapter kabelverschraubung
,
kabelverschraubung m63
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,861*
€ 2,641*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8682*
€ 2,6482*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9983*
€ 2,8383*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,109*
€ 2,999*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85613*
€ 3,91613*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,999*
€ 3,56881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,819*
€ 3,35461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,649*
€ 3,15231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,499*
€ 2,97381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,109*
€ 2,50971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 29,99* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISKA APM 16/32 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 25 Stück(e)
Wiska
10063663
ab € 0,4164*
Ähnlich
WISKA APM 29/40 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP) 10 Stück(e)
Wiska
10063668
ab € 0,7046*
Ähnlich
WISKA APM 29/50 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 10 Stück(e)
Wiska
10063669
ab € 0,6684*
Ähnlich
WISKA APM 36/50 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 10 Stück(e)
Wiska
10063671
ab € 1,781*
Ähnlich
WISKA APM 9/20 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 25 Stück(e)
Wiska
10063654
ab € 0,3396*
Ähnlich
10063650 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M12x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063650
ab € 0,56*
Ähnlich
10063652 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M12x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063652
ab € 0,62*
Ähnlich
10063653 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063653
ab € 0,62*
Ähnlich
10063654 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M20x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063654
ab € 0,62*
Ähnlich
10063655 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG11x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063655
ab € 0,66*
Ähnlich
10063656 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG11x1,41 auf M20x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063656
ab € 0,66*
Ähnlich
10063658 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG13,5x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063658
ab € 0,72*
Ähnlich
10063659 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG13,5x1,41 auf M20x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063659
ab € 0,72*
Ähnlich
10063660 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG13,5x1,41 auf M25x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063660
ab € 0,72*
Ähnlich
10063661 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG16x1,41 auf M20x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Wiska
10063661
ab € 0,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen