Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelkasten KUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kuppelkasten, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Kuppelkasten, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     6012C-95927198
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97055001
EAN/GTIN:
     4013902180189
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass

Kuppelkasten KUK

Kuppelkasten, als Deckenauslass und Wand-Decken-Verbindung im Ortbeton bzw. Großtafelbau, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 8, als Wand-Decken-Verbindung im Großtafelbau
Abmessungen: 90 x 40 x 55mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
40 mm
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,65*
1
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 1,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 2,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,46*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,40*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,82*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,57*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 53,89*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 97,83*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,03*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,41*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,61*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 102,27*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 113,82*
Zubehör
Spelsberg
97812301
ab € 132,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.