Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseeinführung CF-O 16 f.me.Kabel Stahl pul CSF1000160010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-95928151
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     CSF1000160010
EAN/GTIN:
     k.A.

Gehäuseeinführung CF-O 16 f.me.Kabel Stahl pul CSF1000160010

Zur Aufnahme von Dichteinsätzen bis 160x40 mm Gesamtmaß
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
93 mm
Höhe:
234 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,90*
€ 122,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 127,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.