Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Plattendecken 1292-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchteneinbaugehäuse Ø200mm 100mm 180mm Mit Betriebsgeräteraum Kst
Leuchteneinbaugehäuse Ø200mm 100mm 180mm Mit Betriebsgeräteraum Kst
Artikel-Nr.:
     6012C-95928502
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1292-35
EAN/GTIN:
     4013456355576
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Gehäuse für Plattendecken 1292-35

KompaX®2 Gehäuse für Plattendecken (1292-35). Gehäusesystem KompaX®2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Breite: 290 mm | Installationsart: Werksfertigung | Anwendungsgebiet: Lautsprecher | Tiefe: 131 mm | Anwendungsgebiet: Einbaudownlights | Länge: 470 mm | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-200 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
52 W
Anwendung:
für Plattendecke
Einbauhöhe/-tiefe:
131 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 98,16222*
€ 110,79222*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 99,71*
€ 112,77*
1
€ 5,00*
ab € 102,54*
€ 125,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 102,5004*
€ 126,4004*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 131,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1293-20
ab € 3,78435*
Zubehör
Kaiser
1292-80
ab € 7,95094*
Zubehör
Kaiser
1292-81
ab € 8,98219*
Zubehör
Kaiser
1292-14
ab € 17,4509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.