Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95929015 Herst.-Nr.: 020971 EAN/GTIN: 4006209209714 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsmuffe VM M12 fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 6 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Durchgehendes Gewinde: | ja | Abmessungen Gewindeanschluss 1: | M12 | Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll: | sonstige | Gewindeanschluss 1: | sonstige | Abmessungen Gewindeanschluss 2: | M12 | Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,589* | € 0,765* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,6183* | € 0,7783* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6191* | € 0,7791* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6376* | € 0,7976* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6363* | € 0,8056* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|