Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch rt 38mm/1,22m PLG1500-2-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TUB PLG, flexibler PLG1500-2-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-2-A
TUB PLG, flexibler PLG1500-2-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-2-A
Artikel-Nr.:
     6012C-95929221
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0595
EAN/GTIN:
     5414363107484
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch rt 38mm/1,22m PLG1500-2-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.1 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,70*
€ 86,29*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,8515*
€ 86,397*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 88,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,6385*
€ 94,8085*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,6315*
€ 100,2715*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,75*
€ 105,6125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,65*
€ 99,5435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,95*
€ 96,3305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.