Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderdichteinsatz SFD 20/01/ASI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonderdichteinsatz SFD 20/01/ASI
Sonderdichteinsatz SFD 20/01/ASI
Artikel-Nr.:
     6012C-95929376
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064329
EAN/GTIN:
     4007685029742
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Sonderdichteinsatz SFD 20/01/ASI

SPRINT® Dichtungseinsatz für ASi-Bus-Leitungen. Passend für die WISKA SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.