Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpfschlauch EPDM 7,8-14,3 mm, L152mm 8423.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm
3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm
3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95929808
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000043212
EAN/GTIN:
     8021684312571
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Kaltschrumpfschlauch EPDM 7,8-14,3 mm, L152mm 8423.6

Die Kaltschrumpf-Isolierschläuche 8420 und 8430 sind EPDM-Schläuche, die ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem darstellen. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine effiziente und einfache Montage ermöglicht wird. Wenn die Stützwendel nach dem Positionieren des Schlauchs herausgezogen wird, schrumpft der Schlauch zusammen und bildet dadurch eine wasserdichte Abdichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
14,3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7,79999999 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2,8 mm
Länge:
0,152 m
Betriebstemperatur:
90 °C
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 13,83*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 13,89*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 14,12*
10
Frei Haus
ab € 11,558*
€ 14,368*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,042*
€ 14,922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,922*
€ 17,75718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,242*
€ 16,94798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,042*
€ 14,32998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.