Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:201-300(1X) 793-5510


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95929899
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5510
EAN/GTIN:
     4055143702409
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WMB-Bezeichnungssystem W:201-300(1X) 793-5510

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
201 ... 300 (1x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,46*
€ 13,31*
€ 5,46*
ab € 10,31*
€ 14,51*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,462*
€ 14,722*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,71*
€ 16,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.