Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) YE
Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-95930617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825440
EAN/GTIN:
     4046356365529
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) YE

Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
15 mm
Breite:
27 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2857*
€ 1,8548*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,86*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33612*
€ 1,87612*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3797*
€ 1,9497*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,484*
€ 2,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0827447
ab € 0,9105*
Zubehör
Phoenix Contact
0827451
ab € 0,4947*
Zubehör
Phoenix Contact
0828986
ab € 0,4937*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4402*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4553*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,7123*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.