Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-/Kabelmarkierung UC-WMTB (44x15) RD


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leiter-/Kabelmarkierung UC-WMTB (44x15) RD
Leiter-/Kabelmarkierung UC-WMTB (44x15) RD
Artikel-Nr.:
     6012C-95930832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828377
EAN/GTIN:
     4046356485395
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leiter-/Kabelmarkierung UC-WMTB (44x15) RD

Kabelmarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
7..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,2557*
€ 1,8168*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 1,305*
€ 1,845*
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,32137*
€ 1,87137*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,35785*
€ 1,92785*
Lager 6012
10
pro Paket
€ 3,90*
ab € 1,477*
€ 2,097*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,017*
€ 2,40023
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,897*
€ 2,25743
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,787*
€ 2,12653
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,477* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.