Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung orange UC-WMC 7,5 (23X8) OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung orange UC-WMC 7,5 (23X8) OG
Leitermarkierung orange UC-WMC 7,5 (23X8) OG
Artikel-Nr.:
     6012C-95930860
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818920
EAN/GTIN:
     4046356135092
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung orange UC-WMC 7,5 (23X8) OG

Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5..7,5 mm
Kabeldurchmesser:
5..7,5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,3157*
€ 1,9384*
5
€ 5,46*
ab € 1,364*
€ 1,964*
5
€ 5,95*
ab € 1,3789*
€ 1,9889*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,4596*
€ 2,1096*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 1,544*
€ 2,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,224*
€ 2,64656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,894*
€ 2,25386
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146095
ab € 101,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.