Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung gelb UC-WMTBA (60x11) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung gelb UC-WMTBA (60x11) YE
Leitermarkierung gelb UC-WMTBA (60x11) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-95930905
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820471
EAN/GTIN:
     4046356286114
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung gelb UC-WMTBA (60x11) YE

Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 136 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6..136 mm
Kabeldurchmesser:
6..136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16,6 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4389*
€ 4,5605*
10
€ 5,00*
ab € 3,507*
€ 4,597*
10
€ 5,95*
ab € 3,56131*
€ 4,66131*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,0488*
€ 4,7188*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,691*
€ 4,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,791*
€ 5,70129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,771*
€ 5,67749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,481*
€ 5,33239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,311*
€ 5,13009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,181*
€ 4,97539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 101,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.