Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95932047 Herst.-Nr.: 6116979 EAN/GTIN: 4012195714354 |
|
|
| | |
| Befestigungszwinge Spw. 40-75mm DBZ-BZ75 Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante. Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt. Weitere Informationen: | | Hochklappbar: | nein | Ausziehbar: | nein | Farbe: | schwarz | Überspannungsschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,57* | € 22,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,81* | € 22,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,51* | € 23,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,82* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|