Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95932083 Herst.-Nr.: 5408982 EAN/GTIN: 4012195613350 |
| |
|
| | |
| Iso-Combi-Set f.Rohr-V-Befestigung 101 VRS-16 Rohr-V-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s. Montage an Rohren mit zwei Rohrschellen inklusive 2 m Spannband und Spannschloss zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser UV-resistent und witterungsbeständig Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C Materialfaktor km= 0,7 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,19* | € 176,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,14* | € 177,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,39* | € 179,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,77* | € 183,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 157,24* | € 190,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|