Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 1L-1P-DSK-COMP,orang 870-119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-95932245
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-119
EAN/GTIN:
     4017332546478
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Abschlussplatte 1L-1P-DSK-COMP,orang 870-119

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2445*
€ 0,3345*
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2617*
€ 0,3617*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23684*
€ 0,40684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.