Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil blau CD COVER 60 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil blau CD COVER 60 BU
Abdeckprofil blau CD COVER 60 BU
Artikel-Nr.:
     6012C-95932697
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240333
EAN/GTIN:
     4046356508131
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckprofil blau CD COVER 60 BU

Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3591*
€ 4,6031*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,443*
€ 4,653*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,587*
€ 4,837*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,63244*
€ 4,89244*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,743*
€ 5,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,033*
€ 5,98927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,773*
€ 5,67987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,463*
€ 5,31097
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,743*
€ 4,45417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.