Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 21x3,5RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 21x3,5RD
Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 21x3,5RD
Artikel-Nr.:
     6012C-95932849
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827576
EAN/GTIN:
     4046356445122
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 21x3,5RD

Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 21 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,1..2,9 mm
Kabeldurchmesser:
2,1..2,9 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,2502*
€ 4,3851*
10
€ 5,00*
ab € 3,335*
€ 4,435*
10
€ 5,95*
ab € 3,37691*
€ 4,48691*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,481*
€ 4,621*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,5145*
€ 4,6645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,621*
€ 5,49899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,541*
€ 5,40379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,261*
€ 5,07059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,131*
€ 4,91589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,991*
€ 4,74929
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.