Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung M50x1,5 D=21-35mm EMSKE 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 9mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 2 21 22
Ex-Kabelverschraubung M50 Ms si vernick 9mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 2 21 22
Artikel-Nr.:
     6012C-95932948
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065046
EAN/GTIN:
     4007685032414
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m50

Ms-Kabelverschraubung M50x1,5 D=21-35mm EMSKE 50

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 268,42*
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 268,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,599*
€ 269,499*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 271,10*
€ 5,95*
ab € 307,5835*
€ 349,7135*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,10*
€ 322,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,01*
€ 320,1219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,95*
€ 302,2005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,24*
€ 291,8356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,56*
€ 281,5064
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,13*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,5734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.