Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 70 qmm, M10 C-RC 70/M10 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh 70 qmm, M10 C-RC 70/M10 DIN
Ringkabelschuh 70 qmm, M10 C-RC 70/M10 DIN
Artikel-Nr.:
     6012C-95936008
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240117
EAN/GTIN:
     4046356453349
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh

Ringkabelschuh 70 qmm, M10 C-RC 70/M10 DIN

Ringkabelschuh, unisoliert, 70 mm², M10
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
70 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,967*
€ 1,167*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9791*
€ 1,1891*
100
€ 5,00*
ab € 1,0076*
€ 1,2176*
100
€ 5,95*
ab € 1,03037*
€ 1,23037*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0514*
€ 1,2714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2714*
€ 1,51297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2314*
€ 1,46537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.