Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleisten-Markierung GPE 70x32 YE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Klemmenleisten-Markierung GPE 70x32 YE
Klemmenleisten-Markierung GPE 70x32 YE
Artikel-Nr.:
     6012C-95936387
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824215
EAN/GTIN:
     4046356342940
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenleisten-Markierung GPE 70x32 YE

Gravurmaterial, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 32 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
32 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 24,90*
10
€ 5,95*
ab € 20,70519*
€ 24,95519*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 25,73*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,3891*
€ 25,764*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,2177*
€ 27,6577*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,20*
€ 29,988
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 257,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.