Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung CARRIER-EMP22(27x27)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung CARRIER-EMP22(27x27)
Gerätemarkierung CARRIER-EMP22(27x27)
Artikel-Nr.:
     6012C-95936800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827449
EAN/GTIN:
     4046356446563
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Gerätemarkierung CARRIER-EMP22(27x27)

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
29,5 mm
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9345*
€ 1,2284*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,956*
€ 1,236*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96808*
€ 1,24808*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99505*
€ 1,28505*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9976*
€ 1,2876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2776*
€ 1,52034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1876*
€ 1,41324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1276*
€ 1,34184
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9976*
€ 1,18714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0825452
ab € 2,279*
Zubehör
Phoenix Contact
0825451
ab € 2,2579*
Zubehör
Phoenix Contact
0825453
ab € 2,269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.