Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M5 C-FCI 2,5/M5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M5 C-FCI 2,5/M5
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M5 C-FCI 2,5/M5
Artikel-Nr.:
     6012C-95936918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240040
EAN/GTIN:
     4046356452571
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M5 C-FCI 2,5/M5

Gabelkabelschuh, Länge: 22,5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2,5E-6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1098*
€ 0,1568*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1072*
€ 0,1568*
50
€ 5,46*
ab € 0,1154*
€ 0,1634*
50
€ 5,95*
ab € 0,11588*
€ 0,16588*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1306*
€ 0,1856*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 9,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.