Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:Y


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:Y
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:Y
Artikel-Nr.:
     6012C-95938221
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826611:Y
EAN/GTIN:
     4046356414869
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:Y

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
11,3 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 5,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,23*
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,34*
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 6,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.