Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung UC1-TM 6 GN


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung UC1-TM 6 GN
Klemmenmarkierung UC1-TM 6 GN
Artikel-Nr.:
     6012C-95939392
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828194
EAN/GTIN:
     4046356480345
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung UC1-TM 6 GN

Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 5,55 x 9,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4235*
€ 3,3948*
10
€ 5,46*
ab € 2,533*
€ 3,453*
10
€ 5,95*
ab € 2,56414*
€ 3,49414*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,872*
€ 3,812*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,8596*
€ 3,8196*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,812*
€ 4,53628
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,562*
€ 4,23878
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.