Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 34-40mm 2058FW M 40 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941570
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1197428
EAN/GTIN:
     4012195860297
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
obo bügelschelle 34-40

Gegenwanne 34-40mm 2058FW M 40 A2

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34..40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne obo, gegenwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,385*
€ 266,615*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,58*
€ 274,12*
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 274,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,02*
€ 277,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,28*
€ 280,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,33*
€ 330,0227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,85*
€ 325,8815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,85*
€ 310,4115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,16*
€ 302,4504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,02*
€ 284,4338
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.