Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großflächenscheibe M8,D=25mm WS M8 D25 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941750
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3403135
EAN/GTIN:
     4012195944386
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m8
unterlegscheibe ohne norm

Großflächenscheibe M8,D=25mm WS M8 D25 A2

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 43,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,122*
€ 43,302*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,92*
€ 45,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,16*
€ 47,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.