| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95941812 Herst.-Nr.: 1124731 EAN/GTIN: 4012195805199 |
| |
|
| | |
| Verbindungsplatte 250x40x4mm GMS 5 VP A4 Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Innenverbinder | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,015* | € 115,185* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,8835* | € 116,0735* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,1245* | € 120,0245* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,665* | € 123,255* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,49* | € 128,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,649* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|