Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 280mm isCon H280 26 VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter 280mm isCon H280 26 VA
Dachleitungshalter 280mm isCon H280 26 VA
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941821
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408074
EAN/GTIN:
     4012195872764
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Leitungshalter

Dachleitungshalter 280mm isCon H280 26 VA

zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
26 mm
Anwendung:
Satteldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, dachleitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,88*
€ 388,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,74*
€ 389,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,70*
€ 392,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,57*
€ 393,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 360,44*
€ 422,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,47*
€ 467,0393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,16*
€ 464,2904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,15*
€ 448,8085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,78*
€ 437,6582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,70*
€ 398,293
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.