Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte 90x90x40x4mm GMS 3 VP L A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbindungsplatte 90x90x40x4mm GMS 3 VP L A4
Verbindungsplatte 90x90x40x4mm GMS 3 VP L A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941894
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124733
EAN/GTIN:
     4012195805205
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
obo profilschiene
profilschiene

Verbindungsplatte 90x90x40x4mm GMS 3 VP L A4

Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Winkelverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,6975*
€ 107,0975*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,759*
€ 110,259*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,08*
€ 112,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,737*
€ 114,057*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 118,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,39*
€ 140,8841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,62*
€ 138,7778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,89*
€ 131,9591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,94*
€ 116,5486
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.