Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte 40x4mm0x4 GMS 1 VP A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsplatte 40x4mm0x4 GMS 1 VP A2
Verbindungsplatte 40x4mm0x4 GMS 1 VP A2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941895
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124683
EAN/GTIN:
     4012195804895
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
profilschiene

Verbindungsplatte 40x4mm0x4 GMS 1 VP A2

Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,00037*
€ 2,77037*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,0883*
€ 2,8883*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,92*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,1404*
€ 2,9604*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,46*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.