| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95942064 Herst.-Nr.: 1871371747 EAN/GTIN: 4032248451753 |
| |
|
| | |
| Kabelmarkierer 4x11,3mm,weich,weiß CLIM2-4 WS/SW PET.MP Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Montageart: | aufschieben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0489* | € 0,0725* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,0496* | € 0,0736* | | | | | 63 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,0513* | € 0,076* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,0553* | € 0,0817* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,049* | € 0,0869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|