Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer MultiCard,12x9,3mm SFC 2.5/12 MC SDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer MultiCard,12x9,3mm SFC 2.5/12 MC SDR
Leitermarkierer MultiCard,12x9,3mm SFC 2.5/12 MC SDR
Artikel-Nr.:
     6012C-95942190
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1062040000
EAN/GTIN:
     4032248811779
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer MultiCard,12x9,3mm SFC 2.5/12 MC SDR

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4..10 mm
Kabeldurchmesser:
4..6 mm
Länge:
12 mm
Breite:
9,3 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,25*
€ 0,45*
12 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 0,2544*
€ 0,4681*
13 Tage
unbekannt
24
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,491*
9 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 0,2746*
€ 0,4946*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,62*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.