Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußleitung 3000mm G 4741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95942786
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     G4741
EAN/GTIN:
     4012740880596

Anschlußleitung 3000mm G 4741

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Netzstecker
Leiterendenbehandlung:
sonstige
Gesamtlänge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 14,08*
10
Frei Haus
ab € 11,544*
€ 14,444*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,017*
€ 15,007*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,10*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,007*
€ 17,85833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,337*
€ 17,06103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,017*
€ 14,30023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.