Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh C-BCI 1,5/4,6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelschuh C-BCI 1,5/4,6
Kabelschuh C-BCI 1,5/4,6
Artikel-Nr.:
     6012C-95943045
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240568
EAN/GTIN:
     4046356563734
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Quetschkabelschuh

Kabelschuh C-BCI 1,5/4,6

Kabelschuh, Länge: 28 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
1,5E-6
Flanschform:
Flachstiftform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..1,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,96*
€ 9,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,80*
€ 9,84*
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 10,23*
€ 5,95*
ab € 7,357*
€ 10,367*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,30*
€ 11,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,60*
€ 13,804
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,30*
€ 9,877
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 107,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 115,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.