Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene NS 35/15 PE #1210240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-95943224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210240
EAN/GTIN:
     4046356528573
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene NS 35/15 PE #1210240

Tragschiene, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,126*
€ 16,136*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,88171*
€ 16,88171*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,646*
€ 17,026*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,4649*
€ 17,5149*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,374*
€ 17,714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,714*
€ 21,07966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,354*
€ 20,65126
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,454*
€ 19,58026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,924*
€ 18,94956
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,374*
€ 17,10506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.