Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene NS35/7,5UNPERF250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-95943360
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207647
EAN/GTIN:
     4046356366052
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene NS35/7,5UNPERF250MM

Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
250 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7355*
€ 2,2755*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73837*
€ 2,27837*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,79697*
€ 2,34697*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,819*
€ 2,369*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,7915*
€ 2,4515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,4515*
€ 2,91729
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,3815*
€ 2,83399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2715*
€ 2,70309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2215*
€ 2,64359
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,1515*
€ 2,56029
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,7915*
€ 2,13189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.