Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett US-EML (104X140)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etikett US-EML (104X140)
Etikett US-EML (104X140)
Artikel-Nr.:
     6012C-95944331
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800465
EAN/GTIN:
     4046356606974
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten

Etikett US-EML (104X140)

Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 140 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
140 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,40*
€ 24,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 24,22*
€ 5,95*
ab € 17,5736*
€ 24,3536*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,1563*
€ 25,0063*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,74*
€ 27,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.