Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfuß-Kabelbinder 3,5x140mm,sw 181850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckfuß-Kabelbinder, BxL 3,5 x 140 mm, Kabelbaum¸ max. 32 mm, 18kp/176N
Steckfuß-Kabelbinder, BxL 3,5 x 140 mm, Kabelbaum¸ max. 32 mm, 18kp/176N
Artikel-Nr.:
     6012C-95946132
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181850
EAN/GTIN:
     4021103818503
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder cimco schwarz

Steckfuß-Kabelbinder 3,5x140mm,sw 181850

Steckfuß-Kabelbinder aus Polyamid 6. 6, schwarz, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, mit Spreizanker-Kopf zur schnellen und sicheren Montage in Bohrlöchern (ca. 5 mm Ø) durch Einpressen, Befestigen und Bündeln von Kabeln in einem Arbeitsgang, besonders geeignet für den Einsatz im Fahrzeug- und MotorenBau sowie Luft- und Raumfahrtindustrie, Breite 3, 5 mm, Länge 140 mm, Kabelbaumdurchmesser max.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
140 mm
Bündeldurchmesser:
4..32 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02895*
€ 0,04315*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0293*
€ 0,0437*
100
€ 5,00*
ab € 0,0294*
€ 0,0438*
100
€ 9,80*
ab € 0,0309*
€ 0,0461*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0332*
€ 0,0496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.