Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langdübel Constructor 8/100+Schraube KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Langdübel Constructor 8/100+Schraube KT
Langdübel Constructor 8/100+Schraube KT
Artikel-Nr.:
     6012C-95946502
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     022102311
EAN/GTIN:
     4049563004939
Suchbegriffe:
Langdübel
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker

Langdübel Constructor 8/100+Schraube KT

Zur Befestigung von Hängeschränken, Holzunterkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, etc. In Beton und Vollstein durch Spreizung, in Lochstein durch Spreizung und Verknotung, mit Schraube 105 x 5,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
110 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,02*
€ 11,44*
€ 5,46*
ab € 23,21*
€ 30,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,47*
€ 34,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.