Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil RK 110 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95947358
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     RK1107035
EAN/GTIN:
     4012740121323
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckprofil RK 110 lgr

Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 25,65*
€ 34,77*
€ 5,00*
ab € 25,76*
€ 35,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,1444*
€ 35,3944*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 35,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,56*
€ 36,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L22367035
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.