Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungshalter 314x314mm Foam PHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 360422 Montage-Kit
ERICO 360422 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012C-95948248
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360422
EAN/GTIN:
     8711893108330

Rohrleitungshalter 314x314mm Foam PHB

Einzelfuß m. vorinstall. Schienenmutter z. Unterst. v. kundenspez. Rahmenarbeiten auf Dächern. Bietet eine hervorragende Lastverteilung. Schaumstoffboden für besseren Schutz der Dachmembran. Nimmt Standardstrutmontageschienenprofile auf.
Weitere Informationen:
Länge:
314 mm
Breite:
314 mm
Höhe:
117 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
333 kg
Set-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,2186*
€ 44,0086*
€ 5,00*
ab € 33,38*
€ 44,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,21*
€ 45,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,14*
€ 48,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,34*
€ 48,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.