Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95949139 Herst.-Nr.: 093201 EAN/GTIN: 8012823333625 |
| |
|
| | |
| Kammbrücke 093.20.1 Verbindungsbrücke, Dauerstrom 36 A, zum Verbinden der A1- oder A2-Klemmen von bis zu 20 Schraubfassungen, L= 121 mm, für Fassung 93.01, 93.21 und 93.51, Farbe: rot Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kammbrücke | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,70* | € 2,36* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,57* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,91* | € 2,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,75* | € 2,64* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,98* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|