| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95949210 Herst.-Nr.: 8WH81207XA05/4150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beschriftungssystem Sonderbeschr. ZBF15 8WH81207XA054150 Reihenklemmen werden zum Platz sparenden Anschließen ankommender und abgehender Leitungen in Schaltanlagen und im Steuerungsbau verwendet. Weitere Anwendungsbereiche sind die Verkehrs- und Automatisierungstechnik, wie auch die Gebäudeinstallationstechnik.Die Anschlusstechniken der Reihenklemmen sind bei gleichem Zubehör untereinander kombinierbar. Das bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität und vereinfacht die Projektierung und den Aufbau des Schaltschrankes Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 16 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,21* | € 0,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|