| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95951615 Herst.-Nr.: GAG-2/10 EAN/GTIN: 4013339867103 |
| |
|
| | |
| Set-Gewindeende Drahtseil,Seilklemme GAG-2/10 GRIPPLE Set-Gewindeende M 6, einschließlich Einschlaganker, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Betondecken. Die Verankerung des Einschlagankers erfolgt mittels Setzwerkzeug GASWZ. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und vorschriftsmäßiger Montage. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Gewindeende | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Gewindeende | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Kabellänge: | 10 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Zulässige Nutzlast: | 45 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,209* | € 14,179* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,667* | € 14,757* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 15,13* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,82* | € 16,18* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 14,30* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|