Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme WDU 16/ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme WDU 16/ZA
Durchgangsklemme WDU 16/ZA
Artikel-Nr.:
     6012C-95952352
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028900000
EAN/GTIN:
     4008190034443
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

Durchgangsklemme WDU 16/ZA

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5499*
€ 1,9899*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5662*
€ 2,0062*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6302*
€ 2,0802*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6528*
€ 2,1128*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6742*
€ 2,1342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0802*
€ 2,47544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9502*
€ 2,32074
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6302*
€ 1,93994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2445080000
ab € 0,3223*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050180000
ab € 0,4095*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1053360000
ab € 2,92*
Zubehör
Weidmüller
1055160000
ab € 0,9382*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,71*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.