Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme WDK 4N V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelklemme WDK 4N V
Doppelklemme WDK 4N V
Artikel-Nr.:
     6012C-95952370
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1041910000
EAN/GTIN:
     4032248138753
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Doppelklemme WDK 4N V

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,61655*
€ 3,15655*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,35*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,792*
€ 3,362*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8188*
€ 3,3888*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1084000000
ab € 0,5084*
Zubehör
Weidmüller
1084080000
ab € 0,5055*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0614*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05413*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,72*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
2460810000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,25946*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,185*
Zubehör
Weidmüller
2460780000
ab € 1,2355*
Zubehör
Weidmüller
1528180000
ab € 1,34552*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,7235*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.