Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/8 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/8 SN OR
LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/8 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95953054
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1500160000
EAN/GTIN:
     4008190099152
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

LP Verbinder Raster 5.08 BLT 5.08/8 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6981*
€ 7,8381*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,71038*
€ 7,85038*
Lager 6012
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,76453*
€ 7,89453*
14 Tage
unbekannt
42
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,0423*
€ 8,1723*
10 Tage
unbekannt
42
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,1369*
€ 8,2569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 7,89453*
€ 9,39449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76453*
€ 8,04979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 331,57026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.